pewag
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全90種類を絞り込む
使用荷重(t)
選択してください
2.8(60°以下)、1.7(90°
5(60°以下)、3(90°
7.9(60°以下)、4.7(90°
13.3(60°以下)、0.8(90°
質量(kg)
選択してください
5.23
6.06
6.23
6.57
7.4
7.56
7.9
8.73
8.9
9.24
9.89
10.23
10.57
10.7
10.95
11.04
11.34
11.4
11.57
11.91
12.25
12.74
12.9
13.31
13.39
13.69
14.6
15.66
15.75
16.05
16.3
16.96
17.22
18.02
18.1
18.11
18.36
18.4
19.31
19.99
20.37
20.46
20.76
20.91
21.67
21.8
22.05
22.73
22.81
23.11
23.68
24.6
25.49
25.74
27.32
27.37
28.29
28.91
29.18
29.43
29.45
31.06
31.98
32
32.87
33.12
33.59
34.75
35.18
35.67
35.72
36.56
36.81
38.27
39.86
41.45
41.99
44.54
46.13
47.72
48.26
50.81
52.4
53.99
54.53
57.08
58.67
60.26
60.8
63.35
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用荷重(t)
有効長L(m)
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
マスターリング
フック
寸法e(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
フック寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法g1(mm)
寸法b(mm)
寸法g(mm)
フック寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75191674
TE1M 10×1.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
1.5
16.3
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191683
TE1M 10×2m
7.9(60°以下)、4.7(90°
2
19.99
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191699
TE1M 10×2.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
2.5
23.68
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191708
TE1M 10×3m
7.9(60°以下)、4.7(90°
3
27.37
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191717
TE1M 10×3.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
3.5
31.06
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191726
TE1M 10×4m
7.9(60°以下)、4.7(90°
4
34.75
10
VMW10
HSW10
275
190
110
131
33
26
34
16
31
109
-
-
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191735
TE1M 13×1.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
1.5
27.32
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191744
TE1M 13×2m
13.3(60°以下)、0.8(90°
2
33.59
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191753
TE1M 13×2.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
2.5
39.86
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191769
TE1M 13×3m
13.3(60°以下)、0.8(90°
3
46.13
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191778
TE1M 13×3.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
3.5
52.4
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191787
TE1M 13×4m
13.3(60°以下)、0.8(90°
4
58.67
13
VMW13
HSW13
345
230
130
164
44
33
43
19
39
134
-
-
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191796
TE1M 6×1.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
1.5
5.23
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191805
TE1M 6×2m
2.8(60°以下)、1.7(90°
2
6.57
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191814
TE1M 6×2.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
2.5
7.9
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191823
TE1M 6×3m
2.8(60°以下)、1.7(90°
3
9.24
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191839
TE1M 6×3.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
3.5
10.57
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191848
TE1M 6×4m
2.8(60°以下)、1.7(90°
4
11.91
6
VMW6
HSW5-6
214
160
95
85
21
17
20
10
19
68
-
-
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191857
TE1M 8×1.5m
5(60°以下)、3(90°
1.5
9.89
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191866
TE1M 8×2m
5(60°以下)、3(90°
2
12.25
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191875
TE1M 8×2.5m
5(60°以下)、3(90°
2.5
14.6
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191884
TE1M 8×3m
5(60°以下)、3(90°
3
16.96
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191893
TE1M 8×3.5m
5(60°以下)、3(90°
3.5
19.31
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191909
TE1M 8×4m
5(60°以下)、3(90°
4
21.67
8
VMW7-8
HSW7-8
240
170
105
106
27
19
25
11
26
88
-
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191918
TE2M 10×1.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
1.5
17.22
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191927
TE2M 10×2m
7.9(60°以下)、4.7(90°
2
20.91
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191936
TE2M 10×2.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
2.5
24.6
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191945
TE2M 10×3m
7.9(60°以下)、4.7(90°
3
28.29
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191954
TE2M 10×3.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
3.5
31.98
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191963
TE2M 10×4m
7.9(60°以下)、4.7(90°
4
35.67
10
VMW10
LHW10
275
190
110
169
30
29
35
15
-
107
45
-
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191979
TE2M 13×1.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
1.5
28.91
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191988
TE2M 13×2m
13.3(60°以下)、0.8(90°
2
35.18
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75191997
TE2M 13×2.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
2.5
41.45
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192006
TE2M 13×3m
13.3(60°以下)、0.8(90°
3
47.72
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192015
TE2M 13×3.5m
13.3(60°以下)、0.8(90°
3.5
53.99
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192024
TE2M 13×4m
13.3(60°以下)、0.8(90°
4
60.26
13
VMW13
LHW13
345
230
130
205
40
35
40
20
-
138
52
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192033
TE2M 6×1.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
1.5
6.06
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192049
TE2M 6×2m
2.8(60°以下)、1.7(90°
2
7.4
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192058
TE2M 6×2.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
2.5
8.73
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192067
TE2M 6×3m
2.8(60°以下)、1.7(90°
3
10.7
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192076
TE2M 6×3.5m
2.8(60°以下)、1.7(90°
3.5
11.4
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192085
TE2M 6×4m
2.8(60°以下)、1.7(90°
4
12.74
6
VMW6
LHW5-6
214
160
95
110
20
17
21
11
-
71
28
-
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192094
TE2M 8×1.5m
5(60°以下)、3(90°
1.5
10.95
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192103
TE2M 8×2m
5(60°以下)、3(90°
2
13.31
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192119
TE2M 8×2.5m
5(60°以下)、3(90°
2.5
15.66
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192128
TE2M 8×3m
5(60°以下)、3(90°
3
18.02
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192137
TE2M 8×3.5m
5(60°以下)、3(90°
3.5
20.37
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192146
TE2M 8×4m
5(60°以下)、3(90°
4
22.73
8
VMW7-8
LHW7-8
240
170
105
136
26
20
25
12
-
88
34
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192155
TE3M 10×1.5m
7.9(60°以下)、4.7(90°
1.5
18.36
10
VMW10
WLHW10
275
190
110
218
30
29
-
16
-
-
45
42
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75192164
TE3M 10×2m
7.9(60°以下)、4.7(90°
2
22.05
10
VMW10
WLHW10
275
190
110
218
30
29
-
16
-
-
45
42
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ