全自動コーヒーメーカー(6杯用)

全自動コーヒーメーカー(6杯用) - ツインバード全自動コーヒーメーカー(6杯用) - ツインバード全自動コーヒーメーカー(6杯用) - ツインバード全自動コーヒーメーカー(6杯用) - ツインバード全自動コーヒーメーカー(6杯用) - ツインバード全自動コーヒーメーカー(6杯用) - ツインバード全自動コーヒーメーカー(6杯用) - ツインバード全自動コーヒーメーカー(6杯用) - ツインバード

全自動コーヒーメーカー CM-D465Bは、”コーヒー界のレジェンド” 田口護氏監修のもと、豆の風味を損なわない低速臼式フラットミルと、6方向からお湯を注ぐシャワードリップでプロのハンドドリップを再現。大切な人と一緒に楽しめる6杯用モデル
杯数に応じた6段階の蒸らし湯量調整機能
錆びにくいステンレス製ミル刃
取り外せるミル・メンテナンスモード搭載でお手入れかんたん
重ねて収納できるスタッキング式ドリッパー
計量カップ・ペーパーフィルター・お手入れブラシ付

容量(mL)最大900( 6カップ )方式ドリップ式寸法(mm)約160×335×425質量(kg)約4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800電源コード(m)1.4付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター(サイズ「102」5枚)、ペーパーフィルター(サイズ「103」5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック、かんたんガイド内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75205437CM-D465B
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする