マイコン炊飯ジャー RM-4547Wは、0.25合から1.5合まで炊けるコンパクトな炊飯器です。白米の糖質を最大27%カットする「糖質カットメニュー」を搭載。小回りのきく2台目の炊飯器としてもオススメです。
本体は軽量1.7kgで持ち運びらくらく
B5サイズの広さに収まるコンパクト設計
糖質カット容器・しゃもじ・計量カップ付
上面ボタンでシンプル操作
内ふたは取りはずして水洗いOK
炊飯容量0.25合[0.045L]~1.5合[0.27L](白米)、0.5合[0.09L](糖質カット)、0.25合[0.045L]~0.5合[0.09L](おかゆ、玄米、雑穀米)色ホワイト寸法(mm)約170×240×200質量(kg)約1.7(本体及び内かま)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.2(マグネットプラグ式)保温時間(h)最大3付属品しゃもじ、計量カップ、内かま、糖質カット容器、電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【メニュー】白米、おいそぎ、糖質カット、おかゆ、玄米、雑穀米、【炊飯時間の目安】約31~42分(白米)、約23~30分(おいそぎ)、約60分(糖質カット)、約90分(おかゆ)、約60分(玄米)、約33分(雑穀米)内容量1台