伸縮はしご スーパーラダー

伸縮はしご スーパーラダー - Bulls(ブルズ)伸縮はしご スーパーラダー - Bulls(ブルズ)伸縮はしご スーパーラダー - Bulls(ブルズ)伸縮はしご スーパーラダー - Bulls(ブルズ)伸縮はしご スーパーラダー - Bulls(ブルズ)
(1件のレビュー)

収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。
最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。
幅は50cmから59cm。

シルバー材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・奥行(mm)95内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
収納寸法・長さ(mm)
収納寸法・幅(mm)
質量(kg)
脚の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75205455SL400415088049512.5自在脚
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205464SL440453091049514自在脚
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205473SL4504600100049514伸縮脚
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205489SL500522094049516.5自在脚
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
車上渡し
75205498SL6006090100050021自在脚
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75205455
2024-06-05
用途: 狭い高所作業用
共和真空技術株式会社製造業

大変助けになりました。以前同様な作業より安定性・安全性が大幅に改善されました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする