曜日別特売

ロフトはしご 固定 一段伸縮タイプ

ロフトはしご 固定 一段伸縮タイプ - Bulls(ブルズ)

着脱無用!
引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納!
転倒の心配なし。

ホワイト材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット寸法B(mm)50~120奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納:68~75内容量1台
注意
※ロフトはしごは立てかけはしごです。(つり下げや水平架ていでは使用不可です。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
全長E(mm)
フック高さ(mm)
収納寸法・長さ(mm)
質量(kg)
使用高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75205595BRHF77尺手摺高:2660C:227024007H:2105~2185
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205604BRHF88尺手摺高:2950C:256026907.5H:2370~2465
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205613BRHF99尺手摺高:3240C:285029808.5H:2640~2745
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする