ロフトはしご 伸縮 手摺あり

ロフトはしご 伸縮 手摺あり - Bulls(ブルズ)ロフトはしご 伸縮 手摺あり - Bulls(ブルズ)

軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。

オフホワイト材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット踏ざん間隔(mm)315奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納B:68~75タイプ手摺有内容量1台
注意
※ロフトはしごは立てかけはしごです。(つり下げや水平架ていでは使用不可です。)
※ロフト床から50~120mm以内に取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
全長E(mm)
フック高さ(mm)
収納寸法・長さ(mm)
質量(kg)
使用高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75205683BRHSW77尺手摺高:25402240D:10308H:2075~2155
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205699BRHSW88尺手摺高:28552555D:10759.3H:2365~2460
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205708BRHSW99尺手摺高:31652865D:111510H:2655~2760
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする