Bulls(ブルズ)
ロフトはしご 伸縮 手摺あり 1段残り高い
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色
オフホワイト
材質(支柱)
アルミ合金
材質
踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100/1人用
付属品
引っ掛けバー×1セット
踏ざん間隔(mm)
325
奥行(mm)
踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)
490
収納寸法・奥行(mm)
180
角度(°)
保管収納B:68~75
タイプ
手摺有
内容量
1台
注意
※ロフトはしごは立てかけはしごです。(つり下げや水平架ていでは使用不可です。)
※ロフト床から50~120mm以内に取り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
全長E(mm)
フック高さ(mm)
収納寸法・長さ(mm)
質量(kg)
使用高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75205717
BRHSWH7
7尺
手摺高:2510
2510
D:1230
7.8
H:2045~2125
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205726
BRHSWH8
8尺
手摺高:2835
2835
D:1275
8.7
H:2345~2440
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
75205735
BRHSWH9
9尺
手摺高:3160
3160
D:1320
9.7
H:2650~2755
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください