曜日別特売

USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 64GB ホワイト

USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 64GB ホワイト - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 64GB ホワイト - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 64GB ホワイト - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 64GB ホワイト - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 64GB ホワイト - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 64GB ホワイト - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 64GB ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

抗ウイルス・抗菌対応
小型・軽量
AES256+パターン認証採用
USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0
デバイス制御

インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0キャップタイプキャップ式ホワイト対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約10保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量64GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75206715RUF3-KVB64G-WH
2,719
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする