曜日別特売

抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック

抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)

抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
1,000万回の押下に耐える高耐久設計
最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス
しっかりしたキータッチのメンブレン方式
ドライバーインストール不要の簡単接続
RoHS基準値準拠

接続方式無線キー方式メンブレンキー配列日本語108キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3ブラック無線通信方式無線2.4GHz対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo SwitchインターフェースUSB Type-A電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×31×152本体質量(g)約496(電池含まず)動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作時間想定使用可能時間:1121日内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75206828BSKBW130BK
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする