曜日別特売

やすりホルダー

やすりホルダー - Clover(クロバー)やすりホルダー - Clover(クロバー)やすりホルダー - Clover(クロバー)

握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。
紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール

用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。適合材粒度#240パッケージサイズ(mm)70×165×44材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚砥粒アルミナ形状内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7520763471-143
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする