WAKI(和気産業)
ハンガーブラケット
補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。
補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。
L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
用途
棚作りに
安全荷重(kg)
20
幅(mm)
16
内容量
1個
注意
※取り付ける下地によって耐荷重はかわります。桟などにビス止めを行うとしっかりと固定が出来ます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
材質/仕上
棚受け金具
色
厚さ(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75207948
TK-100
150×100
鉄/白塗装
棚受アクセサリー
白
2.5
ビス2本、ネジ2本
¥
994
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75207957
TK-101
180×115
鉄/白塗装
棚受アクセサリー
白
2.5
ビス2本、ネジ3本
¥
1,112
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75207966
TK-102
210×130
鉄/白塗装
棚受アクセサリー
白
2.5
ビス2本、ネジ4本
¥
1,310
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75207975
TK-103
240×145
鉄/白塗装
棚受アクセサリー
白
2.5
ビス2本、ネジ5本
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47343234
TK-110
-
-
-
-
25
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47343250
TK-111
-
-
-
-
25
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47343259
TK-112
-
-
-
-
25
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47343268
TK-113
-
-
-
-
25
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください