WAKI(和気産業)
差込ダボ
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。
差込みダボに棚板をのせます。
用途
家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
色
シルバー
注意
※取り付け穴はダボの足の長さより1~2mm深く、穴径より少し小さくあけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
材質/仕上
長さ(mm)
差込サイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75207984
ML523
1袋(4個)
5
鉄/クロームメッキ
8、10(差込)
3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
75208167
ML530
1袋(20個)
7
真鍮/ニッケルメッキ
7、7(差込)
5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください