WAKI(和気産業)
差込ダボ ガラス棚用
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。
差込みダボに棚板をのせます。
用途
食器棚、キャビネットなどガラス棚を取り付ける金具です。
径(Φmm)
10
材質/仕上
鉄/クロームメッキ
色
シルバー
長さ(mm)
10、5(差込)
差込サイズ(Φmm)
5
アズワン品番
65-1331-58
内容量
1袋(4個)
注意
※取り付け穴はダボの足の長さより1~2mm深く、穴径より少し小さくあけてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75207993
ML697
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください