曜日別特売

ケルダボクローム(メン)

ケルダボクローム(メン) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン) - WAKI(和気産業)

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。
ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。

用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法A(Φmm)1/4内容量1袋(8個)
注意
※ケルダボ(メン)のみとなります。新規で施工の場合はケルダボ(オン)を別でご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
長さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75208036ML51686.4、6.4(ねじ切)7.5
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208045ML51896.4、6.4(ねじ切)8.5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
75208054ML520108.9、5.9(ねじ切)9.5
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする