WAKI(和気産業)
ダボフック
ダボ穴にねじ込んで使用。
ダボフックに紐などを取り付けて落下防止に使用。
用途
本棚やキャビネットに使用します。
ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)
5
材質/仕上
鉄/GBメッキ
色
ブロンズ
長さ(mm)
42、10(ねじ切)
高さ(mm)
27
アズワン品番
65-1331-71
内容量
1袋(2個)
注意
※下穴はダボ径より少し小さ目にあけて木ズチでたたき込んでください。
※継目には木工用ボンドなどを使用すると、より強力になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208124
ML698
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください