曜日別特売

ケルダボクローム(メン )

ケルダボクローム(メン ) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン ) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン ) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン ) - WAKI(和気産業)ケルダボクローム(メン ) - WAKI(和気産業)

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。
ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。

用途
本棚やキャビネットに使用します。
ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)8材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバー長さ(mm)6、6.4(ねじ切)ねじ寸法(mm)6穴径(Φmm)7.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)8寸法A(Φmm)1/4内容量1袋(8個)
注意
※ケルダボ(メン)のみとなります。新規で施工の場合はケルダボ(オン)を別でご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75208149ML700
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする