曜日別特売

ケルダボクローム

ケルダボクローム - WAKI(和気産業)ケルダボクローム - WAKI(和気産業)ケルダボクローム - WAKI(和気産業)ケルダボクローム - WAKI(和気産業)ケルダボクローム - WAKI(和気産業)

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。
ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。

用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。差込サイズ(Φmm)8(オン)材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバー長さ(mm)6(オン・メン)ねじ寸法(mm)6幅(Φmm)6(メン)穴径(Φmm)7.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.4寸法B(mm)6寸法C(mm)6寸法F(Φmm)8寸法A(Φmm)8アズワン品番65-1331-79内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75208158ML510
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする