曜日別特売

ガラス戸レール 3上

ガラス戸レール 3上 - 光モールガラス戸レール 3上 - 光モールガラス戸レール 3上 - 光モール
(5件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752085172348
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: プラダンを使ったDIY

モノタロウですと店頭にない2mサイズがあって助かりました

2025-01-05
用途: プラダンの内窓製作
サービス業

アルミサッシ窓を防寒するため、DIYでプラダンによる内窓を作りました。その際に敷居として使いましたが、軽くて加工しやすくとても重宝しました。

対象商品 : 75208517
2023-08-27
用途: 内窓のレール
製造業

カッターで傷つけ折って切断しました。
白化部分はカッターで削り整えました。
問題なく施工できました。

2022-09-17
用途: プラダン二重窓製作
建設業・工事業

プラダン4mm厚の上下レールに使用しました、両面テープで貼り付け出来て、作業時間もかなりの短縮でき、コストパフォーマンスもすごく、素人感覚で製作出来ました、使用工具も百均で買える程度の物で十分でした。一つ質問があります、色は白と茶の2色だけですか、ながさは、1Mと、 2Mの2種ですか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

2022年9月現在、メーカーでの取り扱いは上下ともに、白と茶、1000mと2000mのみです。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 75208517
2022-10-08
用途: 家の断熱DIY

ホームセンターで2mの物はなかなか売っていないので購入できてたすかりました。
送料も特別送料品ではなかったのがなおよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする