ガラス戸レール 5上

ガラス戸レール 5上 - 光モールガラス戸レール 5上 - 光モールガラス戸レール 5上 - 光モール
(3件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752085352350
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: DIY
飲食業

DIYにてケージを作ってるのですが5mmガラスを設置するのに丁度良いので助かります。
アルミで同サイズのものがあればもっと良いのですが・・・

対象商品 : 75208535
2022-10-21
用途: 内窓作成
株式会社やよい商会不動産業

無事に2重窓の作成に成功いたしました。
ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 75208535
2023-12-28
用途: 台所の食器棚の修理

30年前の造りつけ食器棚の3ミリガラス戸を4ミリに拡大、旧レールが1.82mに11cmを継ぎ足し、継ぎ目が不具合だったので・・・2mだと継がないで、すっきり、 ((嬉)) (嬉)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする