曜日別特売

ワイヤレス ミニ除湿消臭器 シルビア405

ワイヤレス ミニ除湿消臭器 シルビア405 - DRYTECH

カビ・悪臭サヨナラ!ワイヤレスで繰返し使えるパワフルなミニ除湿消臭器です。
360度全面によるパワフル除湿消臭、水が出ず、縦に・横に・コンパクトに、どこでも置けて重宝です。
乾湿状態を一目でお知らせいたします。
飽和状態でも電源に繋げば簡単に吸湿力復活!何度も使えて便利です。
食品にも心配ない無害な素材を使用し買替いらずでゴミも出ず、お財布と地球にやさしくエコ商品です。

用途台所、靴箱、書庫、浴室、タンス、出張バック、精密機械などの除湿消臭に。寸法(mm)72.5×201.7質量(g)400適合床面積2m2電源AC100~240V 50/60Hz吸湿量(mL)120 (25度、湿度85度環境下)時間吸湿可能:約2~3週間 (25度、湿度85度環境下)、復元:約12~13h消費電力(W)26(総固定)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※専用電源コードをご使用ください。
※高温多湿な場所では、充電しないでください。
※落としたり、衝撃を与えたり、水に浸したりしないでください。損傷、破損、または誤動作の原因となります。
※分解しないでください。
※充電時に、本体を覆うようなカバーはしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752088156300021198
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ワイヤレス ミニ除湿器 シルビア405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする