曜日別特売

押入れラック 2個組

押入れラック 2個組 - YAMAZEN(山善)押入れラック 2個組 - YAMAZEN(山善)押入れラック 2個組 - YAMAZEN(山善)押入れラック 2個組 - YAMAZEN(山善)押入れラック 2個組 - YAMAZEN(山善)押入れラック 2個組 - YAMAZEN(山善)押入れラック 2個組 - YAMAZEN(山善)

前後左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。2個並べると、ちょうど折りたたんだ布団が収まるサイズ。
幅方向は自由に伸縮(80.5-92.5cm)でき、内部ストッパー機能で抜け落ちも防止。脚部パーツの向きを変えると、高さを5cm調節可能。
棚板の穴に脚をはめ込む仕組みで、2段にしてもズレずに安心して積み重ねが可能(連結時高さ74.5/79/84cm)。棚板は通気を配慮した通気口デザイン。工具不要の簡単組立。

用途整理棚、押入れ収納として。収納 棚 クローゼット 布団 ラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.5~92.5×37×37.5/42.5質量(kg)4材質支柱:スチール(粉体塗装)、棚板:ポリプロピレン耐荷重(kg)20棚板幅(mm)(大2枚)250、(小2枚)150組立時間約10-20分ライトグレー内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75208955TOST-2P(LGY)C
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする