曜日別特売

CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃

CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃 - 与板利器工業CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃 - 与板利器工業

軽くて持ち運び便利な折込鋸です。
枝切鋸の替刃です。
切れなくなったら交換して下さい。
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。

用途剪定作業、生木などの切断。折込折りたたみ式刃渡り(mm)210板厚(mm)0.75材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)内容量1枚
注意
※ネジ・ストッパーが固定されているか確認してからご使用ください。
※替刃の取替えの際は手袋を使用してください。
※用途以外の使用はお避けください。
※誤って使用された場合、刃こぼれをおこしたり、欠けた刃が飛散することがありますのでご注意ください。
※のこぎりは挽く時に切れますので押す時は力を入れず、また無理にひねったりして使用しないでください。
※使用後は乾いた布等できれいに汚れを取り、油を塗っておいてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75210897210mm No.22203
780
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする