曜日別特売

CRAFT HOUSE ミニコンビハンマー

CRAFT HOUSE ミニコンビハンマー - 与板利器工業CRAFT HOUSE ミニコンビハンマー - 与板利器工業

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。
ハンマー頭部が抜けず、安心です。

用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。材質(頭)ナイロン、鉄材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー幅(mm)打撃面:14主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75210949No.22808
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする