与板利器工業
CRAFT HOUSE マイクロコンビハンマー
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。
ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途
家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。
材質(頭)
ナイロン、鉄
材質(柄部)
クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー
幅(mm)
打撃面:12
主な用途
家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75210958
No.22809
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください