曜日別特売

桜日本 ゴムハンマー

桜日本 ゴムハンマー - 与板利器工業桜日本 ゴムハンマー - 与板利器工業桜日本 ゴムハンマー - 与板利器工業桜日本 ゴムハンマー - 与板利器工業

打撃部分がゴムでできたハンマーです。
ゴムでできているのでやわらかく対象物にキズをつけにくいハンマーです。
樹脂ハンマーより重量があるので、打撃力も十分にあります。

用途家具やラックの組み立てに。材質(頭)黒ゴム材質(柄部)天然木主な用途家具やラックの組み立て内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752110030.5P290
538
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
752110191.0P330
768
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする