曜日別特売

CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入

CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 - 与板利器工業CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 - 与板利器工業CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 - 与板利器工業CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入 - 与板利器工業

受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。
木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。

用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)天然木内容量1本
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※金属は切れませんのでご使用にならないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7521126590mm
4,230
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211274135mm
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする