与板利器工業
CRAFT HOUSE 折込小刀
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。
折込式ですのでコンパクトに収納できます。
用途
細かい木工細工、竹細工。
材質
刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
材質(刃)
安来鋼白紙二号
材質(柄部)
天然木
内容量
1本
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※金属は切れませんのでご使用にならないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211299
120mm
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください