与板利器工業
翔 替刃式ノミ替刃
翔替刃式のみ専用の替刃です。
刃の交換で、新品の切れ味が持続します。
付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途
木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
材質
刃部:合金鋼
内容量
1枚
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※木材以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211606
3mm
3
柄:KE-01(小)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211615
6mm
6
柄:KE-01(小)
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211624
9mm
9
柄:KE-01(小)
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75211633
12mm
12
柄:KE-01(小)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211649
15mm
15
柄:KE-01(小)
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211658
18mm
18
柄:KE-02(中)
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211667
21mm
21
柄:KE-02(中)
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211676
24mm
24
柄:KE-02(中)
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75211685
30mm
30
柄:KE-03(大)
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211694
36mm
36
柄:KE-03(大)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211703
42mm
42
柄:KE-03(大)
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください