与板利器工業
CRAFT HOUSE 石頭ハンマー
適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。
石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。
打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途
ハツリ作業に。
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
竹
焼入硬度
44度~55度
主な用途
ハツリ作業
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211965
0.9kg
295
0.9
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211974
1.1kg
295
1.1
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211983
1.3kg
300
1.3
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211999
1.5kg
300
1.5
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください