CRAFT HOUSE 両口ハンマー

CRAFT HOUSE 両口ハンマー - 与板利器工業CRAFT HOUSE 両口ハンマー - 与板利器工業CRAFT HOUSE 両口ハンマー - 与板利器工業CRAFT HOUSE 両口ハンマー - 与板利器工業

適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。
鉄工作業全般に使用します。
建築・土木作業全般に使用します。
板金・解体作業に使用します。
アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。
片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。

用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)焼入硬度44度~55度主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752120080.9kg3000.9
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
752120171.3kg3601.3
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする