与板利器工業
創一郎 両口玄能
木材などへの釘打ちに最適です。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
40mm以下の釘が打てます。
用途
木材への釘打ち。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
天然木
頭質量(g)
225
質量(g)
225
主な用途
木材への釘打ち
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212053
モクエ 225g
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください