与板利器工業
創一郎 先切鎚
木材などへの釘打ちに最適です。
片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。
用途
木材への釘打ち。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
天然木
幅(mm)
打撃面:21
主な用途
木材への釘打ち
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212069
モクエ 21mm
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください