創一郎 角箱屋鎚

創一郎 角箱屋鎚 - 与板利器工業創一郎 角箱屋鎚 - 与板利器工業

木材などへの釘打ちに最適です。
釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。

用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木幅(mm)打撃面:18主な用途木材への釘打ち内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75212078モクエ 18mm
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする