与板利器工業
利一 両口玄能
木材などへの釘打ちに最適です。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途
木材への釘打ち。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
天然木
主な用途
木材への釘打ち
仕様
木と鉄の二重クサビ
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212148
シャクイチエ 225g
225
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75212157
シャクイチエ 300g
300
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75212166
シャクイチエ 375g
375
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75212175
シャクイチエ 460g
450
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください