曜日別特売

利一 角箱屋鎚

利一 角箱屋鎚 - 与板利器工業利一 角箱屋鎚 - 与板利器工業利一 角箱屋鎚 - 与板利器工業利一 角箱屋鎚 - 与板利器工業

木材などへの釘打ちに最適です。
釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。

用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業仕様木と鉄の二重クサビ内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75212227シャクエ 18mm打撃面:18
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75212236シャクイチエ 21mm打撃面:21
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする