与板利器工業
利一 先切鎚
木材などへの釘打ちに最適です。
片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途
木材への釘打ち。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
天然木
主な用途
木材への釘打ち
仕様
木と鉄の二重クサビ
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212245
シャクエ 18mm
打撃面:18
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75212254
シャクエ 21mm
打撃面:21
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75212263
シャクイチエ 24mm
打撃面:24
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください