曜日別特売

利一 丸箱屋鎚

利一 丸箱屋鎚 - 与板利器工業利一 丸箱屋鎚 - 与板利器工業利一 丸箱屋鎚 - 与板利器工業利一 丸箱屋鎚 - 与板利器工業

木材などへの釘打ちに最適です。
釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。

用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業仕様木と鉄の二重クサビ内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75212279シャクエ ショウ
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
75212288シャクイチエ チュウ
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする