与板利器工業
利一 唐紙鎚
各種細工に便利な玄能です。
小さいので細工などに適しています。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途
木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
天然木
主な用途
木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212297
シャクエ 15mm
打撃面:15
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75212306
シャクエ 18mm
打撃面:18
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください