曜日別特売

CRAFT HOUSE 肥後守

CRAFT HOUSE 肥後守 - 与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守 - 与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守 - 与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守 - 与板利器工業

伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。
鋼を古来からの技で鍛造焼入れし、シャープな刃に仕上げた和式ナイフです。
切れ味が良く、研ぎ易い和式ナイフです。

用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:炭素鋼(S55C) 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)炭素鋼(S55C)材質(柄部)スチールクロームメッキ内容量1個
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75213627ダイ No.51975
948
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
75213636トクダイ No.51976
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする