与板利器工業
CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚
折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。
石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。
打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途
ハツリ作業に。
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
柄長さ(mm)
298
焼入硬度
44度~55度
質量(kg)
1.1
主な用途
ハツリ作業
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75213733
1.1kg
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください