与板利器工業
Yoita ホームトントン
頭部分は釘打ち面と木槌に別れているコンビハンマーです。
軽作業の釘打ち、組み立てが出来るので便利です。
用途
組み立て等に。
材質(頭)
左頭:鉄 右頭:木
柄長さ(mm)
295
主な用途
家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75213968
テツトキヅチ
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください