与板利器工業
アーム スエジャー2mmスリーブ付
片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。
ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
用途
圧着・切断作業。
適合ワイヤ径(Φmm)
【ロープ】1.5/2.0
最大切断径(Φmm)
【ワイヤーロープ】2.0
材質
鉄
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214117
230mm HSC-23D
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表