与板利器工業
CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 本体
軽くて持ち運び便利な折込鋸です。
一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途
一般木材、集成材、生木などの切断。
刃渡り(mm)
210
板厚(mm)
0.75
材質
刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
折込
折りたたみ式
内容量
1本
注意
※ネジ・ストッパーが固定されているか確認してからご使用ください。
※替刃の取替えの際は手袋を使用してください。
※用途以外の使用はお避けください。
※誤って使用された場合、刃こぼれをおこしたり、欠けた刃が飛散することがありますのでご注意ください。
※のこぎりは挽く時に切れますので押す時は力を入れず、また無理にひねったりして使用しないでください。
※使用後は乾いた布等できれいに汚れを取り、油を塗っておいてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214336
210mm No.1107
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください