メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄

メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄 - 与板利器工業メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄 - 与板利器工業メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄 - 与板利器工業メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄 - 与板利器工業

パイプ柄の仮枠ハンマーです。
仮枠、土木作業に最適です。
滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。

用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(頭)特殊鋼HRC50以上材質(柄部)グラスファイバー内蔵主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※石、コンクリート、焼入物には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214388パイプエトメツキショウ直径28約130
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
75214397パイプエトメツキチュウ直径31約134
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする