与板利器工業
メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄
折れにくいグラスファイバー柄を採用した仮枠ハンマーです。
仮枠、土木作業に最適です。
滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
用途
建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。
口径(mm)
直径28
材質(頭)
特殊鋼HRC50以上
材質(柄部)
グラスファイバー内蔵
頭部長(mm)
約135
主な用途
建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※石、コンクリート、焼入物には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214406
グラスエトメツキショウ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください