曜日別特売

ポケッティ 磨八角玄能

ポケッティ 磨八角玄能 - 与板利器工業ポケッティ 磨八角玄能 - 与板利器工業

柄が短く、持ち運びが便利な八角玄能です。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
側面で横打ちもできます。

用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)225材質(グリップ)特殊成型樹脂主な用途木材への釘打ち仕様落下防止用ひも通し穴付内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※石、コンクリート、焼入物には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214415225g
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする