与板利器工業
長谷伸 丸クサビ 2個入
(1件のレビュー)
丸型なので全方向に効果が有ります。
打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
用途
クサビの交換に。
材質
クサビ:鉄 ヘッダー:紙
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※小さいので飲み込まないようにしてください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
適合
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214424
7mm HY-230
7
交換対象:金槌小小
中
200
¥
108
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75214433
8mm HY-231
8
交換対象:金槌小
中
-
¥
108
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75214449
10mm HY-232
10
交換対象:金槌中、ポンドハンマー
中
-
¥
108
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
75214458
12mm HY-233
12
交換対象:仮枠ハンマー
-
-
¥
108
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
75214467
16mm HY-234
16
交換対象:石頭ハンマー、中ハンマー
-
-
¥
118
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
75214476
19mm HY-235
19
交換対象:ヨキ、大ハンマー
-
-
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください