与板利器工業
鬼 タカの爪
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
用途
荷物の引き寄せ・移動作業。
柄長さ(mm)
180
頭部寸法(mm)
幅6.5×9角×52
材質
刃部:刃物鋼 柄:樫
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃は鋭利ですので注意して、使用して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214528
180mm
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください