曜日別特売

鬼 鯨鈎

鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業
(1件のレビュー)

物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
漁業、水産関係にも使用されています。

用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃は鋭利ですので注意して、使用して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214537330mm330
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75214546360mm360
3,780
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75214555390mm390
3,880
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
75214564900mm900
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 荷物に引っかけて運ぶ
個人のお客様

毎回購入していますが、手持ちのところに蛍光カラー表示があれば、作業中に紛失することがなく現場も使用しやすいので、ぜひ検討いただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする