与板利器工業
鬼 ステンレス荷鈎
頭部がステンレス製なのでサビに強く長持ちします。
荷鍵は箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業に使用します。
持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。
用途
箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。
頭部寸法(mm)
幅7×10角×62
材質
刃部:ステンレス 柄:樫
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃は鋭利ですので注意して、使用して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214573
300mm
300
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75214589
360mm
360
¥
5,430
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75214598
390mm
390
¥
5,550
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75214607
450mm
450
¥
5,950
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください